GIRA - SCHUKO SH System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045303
Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen - 1
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337453031
Sonepar Artikelnummer
120116076
Hersteller Artikelnummer
045303
Hersteller Typ
045303
Hersteller Artikel Nr.:
045303
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.078 kg


