Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - SCHUKO-Steckd. 30° + SP System 70 Schwarz m(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - SCHUKO-Steckd. 30° + SP System 70 Schwarz m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 441874

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Steckklemme

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337117865

Sonepar Artikelnummer

121402298

Hersteller Artikelnummer

441874

Hersteller Typ

441874

Hersteller Artikel Nr.:

441874

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Steckklemme

Farbe:

schwarz

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Nennstrom:

16 A

Schutzkontakt:

sonstige

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.070 kg

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), ohne Befestigungskrallen Schwarz matt (lackiert) Merkmale: • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). • Eingehauste Spreizkrallen. • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. • Geringe Einbautiefe. • Große, ergonomisch geformte Lösehebel. • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. • Bruchsicherer Thermoplastsockel. • Speziell geeignet für Winkelstecker. • Auch zum Einsatz und Unterflursysteme. • Für Schraubbefestigung. Hinweise: • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.