Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - Server REG Gira eNet

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Server REG Gira eNet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 530100

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Montageart - REG

  • Mit Display - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337591306

Sonepar Artikelnummer

120324309

Hersteller Artikelnummer

530100

Hersteller Typ

530100

Hersteller Artikel Nr.:

530100

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

eNet

Montageart:

REG

Mit Display:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Mit integriertem GSM-Modem:

Nein

Mit integrierter DCF-Uhr:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.206 kg

eNet Server. Merkmale: Visualisierungsserver eNet SMART HOME. Visualisierung für iOS und Android Smartphones. Visualisierung für iOS und Android Tablets. Visualisierung für Gira G1 mit Türkommunikation und Wetterservice. Visualisierungsfunktionen (Schalten, Dimmen, DALI, Tasten, Jalousie-, Rollläden-, Markiesensteuerung, tado°-Heizungsregelung, Szenen, Statusanzeige, Favoriten, Benachrichtigungen). Kompatibel zum Gira One System. Kompatibel zur smarten Heizungssteuerung von tado°. Sprachsteuerung mittels Amazon Alexa und Google Assistant. Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 34 Szenen mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung. Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 100 Zeitschaltuhren mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung. Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 32 Wenn-Dann-regeln mit bis zu 32 Bedingungen, Aktionen, Später-Aktionen über die Visualisierung. Gleichzeitiger Zugriff von bis zu 8 Visualisierungsgeräten (Smartphone, Tablet, Gira G1 oder Windows PC). Bis zu 10 verschiedene Benutzerkonten anlegen. Einfaches Benutzermanagement über eNet SMART HOME Visualisierung. Visualisierung von Energiesensoren. Import / Export von Projektdateien. Einfacher Projektabgleich über eNet SMART HOME connect. Update und Konfiguration von eNet SMART HOME Geräten. Integrierte Telegrammaufzeichnung zur Diagnose. Automatisch generierte Projektdokumentation. Funksender und Funkempfänger für max. 32 eNet Funk Reiheneinbaugeräte (kein eNet Funk Empfangsmodul REG erforderlich). Interne eNet Funkantenne und WLAN-Antenne. Externe eNet Funkantennen und WLAN-Antennen anschließbar. Hohe Sicherheit. Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM 128 bit) verhindert das Mitlesen durch Dritte. Vollverschlüsselter Fernzugriff über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) für IPv4 und IPv6 verhindert das Mitlesen durch Dritte. Vollverschlüsselte Fernwartung über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) verhindert das Mitlesen durch Dritte Hinweise: Die Installation des eNet Servers ist möglichst an einem zentralen Ort (z. B. Erdgeschoss) vorzunehmen, um eine gute Empfangsqualität zu gewährleisten. Beim Einbau in Verteilerschrank bzw. Unterverteilung mit Metallgehäuse ist eine Zusatzantenne erforderlich. Die Zusatzantenne ist außerhalb des Metallgehäuses zu platzieren. Die Inbetriebnahme des Servers erfolgt mit dem Web-Interface eNet SMART HOME connect. Für die Inbetriebnahme über das Web-Interface muss der Inbetriebnahme-Computer über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome) verfügen. Zur Spannungsversorgung im Verteilerschrank wird die Spannungsversorgung benötigt. Nicht kompatible zum Gira Funk-Bussystem. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie