Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Set Adapter Ltg.einf. WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Set Adapter Ltg.einf. WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000730

  • Ausführung - Schieber mit 2 Einführungen

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337007302

Sonepar Artikelnummer

120282690

Hersteller Artikelnummer

000730

Hersteller Typ

000730

Hersteller Artikel Nr.:

000730

Ausführung:

Schieber mit 2 Einführungen

Farbe:

grau

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

Set mit Adaptern zur Leitungseinführung Grau. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: Komplett mit Leitungseinführungen für: - Kanal 15 x 15 mm - Kanal 15 x 30 mm - Rohr bis Ø 20 mm - 2fach (Zwillingseinführung)