Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Set IP44 Schalter/Taster Flächenschalter

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Set IP44 Schalter/Taster Flächenschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 325100

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - Nein

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337064374

Sonepar Artikelnummer

121131152

Hersteller Artikelnummer

325100

Hersteller Typ

325100

Hersteller Artikel Nr.:

325100

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Dichtungsflansch IP44 für Schalter Flächenschalter. Merkmale: In Verbindung mit dem Dichtungsflansch und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus dem Schalterprogramm Flächenschalter für die Farbe Reinweiß lassen sich viele Flächenschalterprodukte wassergeschützt nach IP44 installieren. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie