Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Set IP44 Schalter/Taster System 55

GIRA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 325400

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - Nein

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337075875

Sonepar Artikelnummer

121131153

Hersteller Artikelnummer

325400

Hersteller Typ

325400

Hersteller Artikel Nr.:

325400

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Dichtungsset IP44 für Wippschalter, Wipptaster und Tastschalter Standard 55, E1, E2. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie