Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Set IP44 Steckd. KD Standard 55, Gira E2

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Set IP44 Steckd. KD Standard 55, Gira E2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025227

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337252276

Sonepar Artikelnummer

120040592

Hersteller Artikelnummer

025227

Hersteller Typ

025227

Hersteller Artikel Nr.:

025227

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Dichtungsset IP44 für Steckdosen mit Klappdeckel Reinweiß seidenmatt Standard 55, E1, E2. Merkmale: Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Gira Standard 55, Gira E1 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel aus dem System 55 wassergeschützt IP44 geeignet. Hinweise: Lieferumfang: