Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - Set IP44 Wippschalter/-taster Standard 55, Gira E2

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Set IP44 Wippschalter/-taster Standard 55, Gira E2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025127

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337251279

Sonepar Artikelnummer

120040591

Hersteller Artikelnummer

025127

Hersteller Typ

025127

Hersteller Artikel Nr.:

025127

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

Dichtungsset IP44 für Wippschalter und Wipptaster Reinweiß seidenmatt Standard 55, Gira E1, Gira E2 - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbingung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Wippschalter und Wipptaster aus dem System 55 wassergeschützt IP44 geeignet. Nicht für Serienschalter oder Wechselschalter 2fach.