Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Set Phasenschiene 1-p Sch./Jal.akt.16/8f Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Set Phasenschiene 1-p Sch./Jal.akt.16/8f Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 831300

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - MK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337123170

Sonepar Artikelnummer

121131335

Hersteller Artikelnummer

831300

Hersteller Typ

831300

Hersteller Artikel Nr.:

831300

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

MK

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.060 kg

Set Phasenschienen 1-polig für Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach, für Gira One und KNX 6 Stück Phasenschienen 1-polig, 4 Stück Endkappen. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie