Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Sicherung F 500 H 250 V Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Sicherung F 500 H 250 V Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 049722

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337497226

Sonepar Artikelnummer

120014003

Hersteller Artikelnummer

049722

Hersteller Typ

049722

Hersteller Artikel Nr.:

049722

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Sicherung F 500 H 250 V. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie