Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Sicherung T 3,15 H 250 V Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Sicherung T 3,15 H 250 V Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 049735

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337497356

Sonepar Artikelnummer

120040762

Hersteller Artikelnummer

049735

Hersteller Typ

049735

Hersteller Artikel Nr.:

049735

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Sicherung T 3,15 H 250 V. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie