GIRA - Spannungsvers. DC 24 V 300 mA REG Elektronik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129600
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 24 V
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337296003
Sonepar Artikelnummer
120113436
Hersteller Artikelnummer
129600
Hersteller Typ
129600
Hersteller Artikel Nr.:
129600
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
24 V
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Serviceanzeigen:
Nein
Programmiersperre:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.488 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


