Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Spannungsvers. DC 24 V 700 mA REG Elektronik

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Spannungsvers. DC 24 V 700 mA REG Elektronik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 257000

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337025702

Sonepar Artikelnummer

120141034

Hersteller Artikelnummer

257000

Hersteller Typ

257000

Hersteller Artikel Nr.:

257000

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

24 V

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Eingangsspannung:

230 V

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

6

Integrierte Türöffnerschaltung:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Serviceanzeigen:

Nein

Programmiersperre:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.848 kg

Spannungsversorgung DC 24 V 700 mA. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie