Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Spannungsversorgung AC 24 V 1 A REG Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Spannungsversorgung AC 24 V 1 A REG Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102400

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.533 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337010715

Sonepar Artikelnummer

120133233

Hersteller Artikelnummer

102400

Hersteller Typ

102400

Hersteller Artikel Nr.:

102400

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.533 kg

Spannungsversorgung AC 24 V 1 A. Merkmale: Spannungsversorgung für die Wetterstation und die eingebaute Heizung des Windsensors 0 – 10 V, Regensensor 0 / 10 V usw. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie