Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Spannungsversorgung DC 12 V 2 A REG Elektronik

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Spannungsversorgung DC 12 V 2 A REG Elektronik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 531900

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Max. Ausgangsstrom - 2000 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337774037

Sonepar Artikelnummer

120324313

Hersteller Artikelnummer

531900

Hersteller Typ

531900

Hersteller Artikel Nr.:

531900

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Max. Ausgangsstrom:

2000 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

Nein

Busspannung pufferbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.133 kg

Spannungsversorgung DC 12 V 2 A. Merkmale: Spannungsversorgung DC 12 V für den eNet Server, eNet Funk Empfangsmodul und Externe Kamera. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie