GIRA - Sprachmodul IP System 106 Aluminium(elox.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5592916
Ausführung - Audiomodul
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Farbe - Aluminium
Leseverfahren biometrisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337138136
Sonepar Artikelnummer
121402556
Hersteller Artikelnummer
5592916
Hersteller Typ
5592916
Hersteller Artikel Nr.:
5592916
Ausführung:
Audiomodul
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
Aluminium
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Tiefe:
20 mm
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.237 kg


