GIRA - Sprachmodul IP System 106 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5592920
Ausführung - Audiomodul
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Farbe - Edelstahl
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337112754
Sonepar Artikelnummer
121381312
Hersteller Artikelnummer
5592920
Hersteller Typ
5592920
Hersteller Artikel Nr.:
5592920
Ausführung:
Audiomodul
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
Edelstahl
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.404 kg


