GIRA - Sprachmodul IP System 106 Schwarz m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5592925
Ausführung - Audiomodul
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Farbe - schwarz
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337112808
Sonepar Artikelnummer
121381310
Hersteller Artikelnummer
5592925
Hersteller Typ
5592925
Hersteller Artikel Nr.:
5592925
Ausführung:
Audiomodul
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
schwarz
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.406 kg


