Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Sprachmodul System 106 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Sprachmodul System 106 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5563925

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337100690

Sonepar Artikelnummer

121114455

Hersteller Artikelnummer

5563925

Hersteller Typ

5563925

Hersteller Artikel Nr.:

5563925

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

schwarz

Leseverfahren biometrisch:

Nein

Leseverfahren Code:

Nein

Leseverfahren Datenträger:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Aufputzmontage:

Nein

Mit Gehäuse:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet für Inneneinsatz:

Nein

Enthält Tastenfeld:

Nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.366 kg

System 106 Sprachmodul Schwarz matt (lackiert). Merkmale: Die Freisprechfunktion ermöglicht die Kommunikation zwischen innen und außen. Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung. Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul). Alle anderen System 106 Module (außer Türstationsmodul) werden über das Sprachmodul mit Spannung versorgt. Hinweise: Lieferumfang: