Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Standfuß E-Säule 491 - 769 mm Gira Energiesäule Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Standfuß E-Säule 491 - 769 mm Gira Energiesäule Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 814028

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337031581

Sonepar Artikelnummer

120424667

Hersteller Artikelnummer

814028

Hersteller Typ

814028

Hersteller Artikel Nr.:

814028

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

0.485 kg

Standfuß für Gira Energiesäule 491 - 769 mm Anthrazit. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: