Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Steckd. BS 13 A SH System 55 Grau m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Steckd. BS 13 A SH System 55 Grau m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2776015

  • Ausführung - British Standard

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337086352

Sonepar Artikelnummer

120780675

Hersteller Artikelnummer

2776015

Hersteller Typ

2776015

Hersteller Artikel Nr.:

2776015

Ausführung:

British Standard

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

grau

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

13 A

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.071 kg

Steckdose British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ mit Shutter Grau matt (lackiert) System 55. Merkmale: Mit Schraubklemmen. Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Weitere Funktionen und Varianten auch für die 80er BS-Dose auf Anfrage erhältlich. Lieferumfang: