Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Stecker 24 V Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Stecker 24 V Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 831600

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337125365

Sonepar Artikelnummer

121368518

Hersteller Artikelnummer

831600

Hersteller Typ

831600

Hersteller Artikel Nr.:

831600

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Stecker 24 V. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie