Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Stecker RJ45 Cat.6A Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Stecker RJ45 Cat.6A Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 574600

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - sonstige

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

  • Zusammenstellung - Basiselement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337463740

Sonepar Artikelnummer

120324593

Hersteller Artikelnummer

574600

Hersteller Typ

574600

Hersteller Artikel Nr.:

574600

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.012 kg

Stecker RJ45 Cat.6A Schneidklemmtechnik. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie