Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Stereolautsprecher-Steckd. System 55 Cremeweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Stereolautsprecher-Steckd. System 55 Cremeweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 040201

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337402015

Sonepar Artikelnummer

120116050

Hersteller Artikelnummer

040201

Hersteller Typ

040201

Hersteller Artikel Nr.:

040201

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.058 kg

Stereolautsprecher-Steckdose Cremeweiß glänzend. Merkmale: Mit Schraubklemmen. Hinweise: Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm². Lieferumfang: