Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Stereolautsprecher-Steckd. System 55 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Stereolautsprecher-Steckd. System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0402005

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337037880

Sonepar Artikelnummer

120555790

Hersteller Artikelnummer

0402005

Hersteller Typ

0402005

Hersteller Artikel Nr.:

0402005

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.058 kg

Stereolautsprecher-Steckdose Schwarz matt (lackiert). Merkmale: Mit Schraubklemmen. Hinweise: Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm². Lieferumfang: