Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Steuereinheit 1 - 10 V 4f Hand KNX

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Steuereinheit 1 - 10 V 4f Hand KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222400

  • Montageart - REG

  • Verwendbar mit Taste - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337018858

Sonepar Artikelnummer

120404079

Hersteller Artikelnummer

222400

Hersteller Typ

222400

Hersteller Artikel Nr.:

222400

Montageart:

REG

Verwendbar mit Taste:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.284 kg

Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung für KNX. Merkmale: Die Steuereinheit schaltet und dimmt elektrische Verbraucher, die über eine Schnittstelle 1-10 V verfügen. 5 Gerätekonfigurationen wählbar. Hierdurch erfolgt die Zuordnung der 4 einzeln ansteuerbaren Dimmkanäle auf die Schaltausgänge (z. B. 4 Dimmkanäle werden einem Schaltrelais zur Ansteuerung einer RGBW-Leuchte zugeordnet). Relaisausgänge, die keinem Dimmkanal zugeordnet sind, sind als frei agierende Schaltaktorkanäle nutzbar. Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang einstellbar. Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus mit mechanischer Schaltstellungsanzeige. Verzögerung für aktiv sendende Rückmeldungen nach Busspannungswiederkehr. Logische Verknüfungsfunktion je Kanal konfigurierbar. Bis zu drei zentrale Schaltfunktionen zur gemeinsamen Ansteuerung aller Dimm- und Schaltkanäle. Einschaltzeiten der Relaisausgänge können durch Betriebsstundenzähler erfasst und ausgewertet werden. Sammelrückmeldung aller Schaltzustände möglich. Dimmkanäle. Vier einzeln ansteuerbaren Dimmkanäle. Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert. Einstellung des dimmbaren Helligkeitsbereichs möglich. Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar. Soft-Einschalt- und Soft-Ausschalt-Funktion. Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion parametrierbar. Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Bei der Treppenlichtfunktion ist die Reaktion am Ende der Einschaltzeit parametrierbar. Einbeziehung eines Dimmkanals in bis zu 10 Szenen möglich. Einbrennfunktion ermöglicht die vom Leuchtmittelherstellern vorgeschriebene Inbetriebnahme neuer Leuchtstofflampen. Schaltaktorbetrieb (optional). Unabhängiges Schalten der Schaltausgänge A2 bis A4. Schließer- oder Öffnerbetrieb. Rückmeldung des Schaltzustand. Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion parametrierbar. Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion). Einbeziehung in Lichtszenen möglich. Bis zu 10 interne Szenen sind je Schaltausgang parametrierbar. Zyklische Überwachung des eintreffenden Schalttelegramms konfigurierbar. Hinweise: Elektronische Vorschaltgeräte erzeugen sehr hohe Stromspitzen. Verwenden Sie deshalb einen Einschaltstrombegrenzer oder bei größeren Lasten ein separates Lastschütz. Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie