GIRA - Steuergerät Audio REG Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 128700
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 12 V
Installationstechnik - Bus-System
Eingangsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337287001
Sonepar Artikelnummer
120113429
Hersteller Artikelnummer
128700
Hersteller Typ
128700
Hersteller Artikel Nr.:
128700
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
12 V
Installationstechnik:
Bus-System
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Ja
Auswertefunktion:
Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
70
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.712 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


