GIRA - Steuergerät Video REG Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 128800
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 12 V
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337288008
Sonepar Artikelnummer
120113374
Hersteller Artikelnummer
128800
Hersteller Typ
128800
Hersteller Artikel Nr.:
128800
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
12 V
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
sonstige
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
8
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Ja
Auswertefunktion:
Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
18
Serviceanzeigen:
Nein
Programmiersperre:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.577 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


