Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - TAE-Anschlussdose TAE 2 x 6/6 NFF Einsatz Weiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - TAE-Anschlussdose TAE 2 x 6/6 NFF Einsatz Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003202

  • Montageart - Unterputz

  • Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung

  • Halogenfrei - Nein

  • Antibakterielle Behandlung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337034599

Sonepar Artikelnummer

120434532

Hersteller Artikelnummer

003202

Hersteller Typ

003202

Hersteller Artikel Nr.:

003202

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.044 kg

Einsatz TAE-Anschlussdose TAE 2 x 6/6 NFF. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie