GIRA - Taster Wippe 1f OneKNX System 70 Reinweiß m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 517172
Bussystem KNX - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337116370
Sonepar Artikelnummer
121402385
Hersteller Artikelnummer
517172
Hersteller Typ
517172
Hersteller Artikel Nr.:
517172
Bussystem KNX:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
Bussystem KNX Secure:
Ja
Andere Bussysteme:
Gira One
Mit Busankopplung:
Ja
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.059 kg


