Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Taster Wippe 1f Pfeile OneKNX System 70 Anthrazit(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Taster Wippe 1f Pfeile OneKNX System 70 Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 517273

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - anthrazit

  • Bussystem KNX Secure - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337116448

Sonepar Artikelnummer

121402391

Hersteller Artikelnummer

517273

Hersteller Typ

517273

Hersteller Artikel Nr.:

517273

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

anthrazit

Bussystem KNX Secure:

Ja

Andere Bussysteme:

Gira One

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.059 kg

Taster mit Wippe 1fach Pfeilsymbole für Gira One und KNX Anthrazit (lackiert) System 70 Merkmale: • Taster für die Bedienung des Gira One Systems. • Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur. • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0. • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten. Bedienfunktionen • Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe. • Licht dimmen. • Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien, Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen). • Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern. • Aufrufen von Szenenvarianten. • Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei Schalt- und Dimmverbrauchern. • Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1. • Steuerung von Sonos Audiogeräten. • Steuerung von Hue Verbrauchern. • Steuerung von eNet-Verbrauchern • Funktion als Tür- oder Garagentoröffner. • Boost-Funktion. Raumtemperatur • Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor. LED-Anzeige • Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und ''Aus'' einstellbar. • Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar. • Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige. Hinweise: • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA) • Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.