GIRA - Tastschalter Kreuz o.Kr. Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 383700
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Tastschalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337064404
Sonepar Artikelnummer
121131303
Hersteller Artikelnummer
383700
Hersteller Typ
383700
Hersteller Artikel Nr.:
383700
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Tastschalter:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


