Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Tastsens.2 1f 24 V pot.frei BSF System 55 Klar/Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Tastsens.2 1f 24 V pot.frei BSF System 55 Klar/Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2001100

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337047988

Sonepar Artikelnummer

120140908

Hersteller Artikelnummer

2001100

Hersteller Typ

2001100

Hersteller Artikel Nr.:

2001100

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit Display:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.050 kg

Tastsensor 2 1fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld. Merkmale: Tastsensor 2 zum Anschluss an 24-V-Steuersysteme. Wippe mit zwei roten LEDs zur Statusanzeige. Demontageschutz durch Verschraubung. Hintergrundbeleuchtung. Anschluss von zwei Tastern, zwei LEDs und der Hintergrundbeleuchtung über Klemmblock auf der Rückseite. Hinweise: Nur für SELV-Stromkreise geeignet. Auch beleuchtbar anzuschließen. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang: Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie