Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Tastsens.2 3f 24 V pot.frei BSF System 55 Edelstahl

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Tastsens.2 3f 24 V pot.frei BSF System 55 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2003600

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Anzahl der Tasten - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337020363

Sonepar Artikelnummer

120421066

Hersteller Artikelnummer

2003600

Hersteller Typ

2003600

Hersteller Artikel Nr.:

2003600

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Anzahl der Tasten:

3

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.051 kg

Tastsensor 2 3fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld Edelstahl. Merkmale: Tastsensor 2 zum Anschluss an 24-V-Steuersysteme. Drei Wippen mit je zwei roten LEDs zur Statusanzeige. Demontageschutz durch Verschraubung. Hintergrundbeleuchtung. Anschluss von sechs Tastern, sechs LEDs und Hintergrundbeleuchtung über Klemmblock auf der Rückseite. Hinweise: Nur für SELV-Stromkreise geeignet. Auch beleuchtbar anzuschließen. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang: Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.