Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Tastsens.4 24 V 1f TS4 Weiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Tastsens.4 24 V 1f TS4 Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5051003

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337074960

Sonepar Artikelnummer

120708577

Hersteller Artikelnummer

5051003

Hersteller Typ

5051003

Hersteller Artikel Nr.:

5051003

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

1

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.106 kg

Tastsensor 4.95, 24 V 1fach Weiß. Merkmale: Tastsensor 4.95 zum Anschluss an 24-V-Steuersysteme. Bedienoberfläche aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial (Glas, Edelstahl, Aluminium). Zwei weiße Status-LEDs pro Wippe. Messung der Raumtemperatur mit integriertem Temperatursensor (PT1000). Hinweise: Nur für SELV-Stromkreise geeignet. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen. Lieferumfang: