Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Tastsens.4.55 Plus 2f/4f KNX Weiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Tastsens.4.55 Plus 2f/4f KNX  Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5016003

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Anzahl der Tasten - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337132189

Sonepar Artikelnummer

121381307

Hersteller Artikelnummer

5016003

Hersteller Typ

5016003

Hersteller Artikel Nr.:

5016003

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Anzahl der Tasten:

8

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

weiß

Bussystem KNX Secure:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Leistungsaufnahme:

0.55 W

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Transparent:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.056 kg

Tastsensor 4.55 Plus 2fach / 4fach für KNX Weiß. Merkmale: Tastsensor mit integriertem Busankoppler als Variante 1fach / 3fach oder 2fach / 4fach einsetzbar, abhängig von den gewählten Wippensets. Tastsensor mit integriertem Display zur Darstellung von Funktionen und Status. Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar. Integrierter Temperatur- und Feuchtesensor. Integrierter Annäherungssensor, Senden eines Telegramms bei Annäherung. Integrierte Orientierungs-LED. Alarmmeldung mit Ton und Warnmeldung (Text). Benutzerdefinierte Farben für Text und Icons. Bildschirmschoner mit der Möglichkeit bis zu vier Elemente (Uhrzeit, Datum, usw.) auf dem Display anzuzeigen. Wippenfunktion. Schalter (EIN, AUS, UM), Dimmen, Szenennebenstelle, Jalousie und Reglernebenstelle. Unterscheidung zwischen langem oder kurzem Tastendruck. Dimmmodus, Start-Stopp oder Dimmen in Stufen. Szenen aufrufen/speichern. Reglernebenstelle für Betriebsmodusumschaltung (Komfort, Standby, Nacht) oder Sollwertanpassung. Tastenfunktion. Schalter (EIN, AUS, UM), Dimmen, RGB-Schalten/Senden Wert, RGBW-Schalten / Wert senden, Farbtemperaturumschaltung / Wert senden, Wertgeber, Szenennebenstelle, Jalousie, Schieberegister, 4-Kanal-Bedienung und Farbtemperaturanpassung. Farbtemperatur dimmen, diese Funktion ist nur bei den Tastsensoren 2fach, 3fach und 4fach verfügbar. RGB-Dimmen. Diese Funktion ist nur bei den Tastsensoren 3fach und 4fach verfügbar. RGBW-Dimmen. Diese Funktion ist nur beim Tastsensor 4fach verfügbar. Unterscheidung zwischen langem oder kurzem Tastendruck. Dimmmodus, Start-Stopp oder Dimmen in Stufen. Szenen aufrufen/speichern. Wertgeber (1 Bit, 2 Bit, 4 Bit, 1 Byte, 2 Byte, 4 Byte) Zwei Potenzialfreie Kontakte. Anschluss eines Gira Fernfühlers (vordefinierte Werte) oder eines NTC-Temperaturfühlers bzw. Schalter, Tasters, Leckagesensor und Betauungssensor. Funktion: Reaktion beim Schließen oder Öffnen (EIN, AUS, UM) des Kontakts, Szenennebenstelle (aufrufen/speichern), Senden einer Zeichenfolge (14 Bytes) und Unterscheidung zwischen langem oder kurzem Tastendruck. Displayeigenschaften. Konfigurierbares Farbdisplay mit Text und/oder Icons. 120 unterschiedliche Icons wählbar. Displayhelligkeit im Normal-/Nachtmodus einstellbar. Einstellung des Lichtambiente durch Untermenü möglich. Hinweise: Der Tastsensor Plus wird ohne Wippen geliefert. Die passenden Wippensets müssen einzeln bestellt werden. KNX Data Secure kompatibel. Firmware-Updates sind möglich. Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung). Lieferumfang: KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Leitungssatz 3-adrig im Lieferumfang enthalten. Tragring im Lieferumfang enthalten.