Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Temp.fühlermodul + FKM Gira G1 Zubehör Schwarz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Temp.fühlermodul + FKM Gira G1 Zubehör Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209205

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84733080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337125389

Sonepar Artikelnummer

121245363

Hersteller Artikelnummer

209205

Hersteller Typ

209205

Hersteller Artikel Nr.:

209205

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84733080

Gewicht:

0.006 kg

Temperaturfühlermodul mit Feuchtigkeitsmessung für Gira G1 Glas Schwarz. Merkmale: Temperaturfühler mit Feuchtkeitsmessung für den Gira G1 der 2. Generation zur Messung der Temperatur und der Feuchtigkeit für den Gira X1 Client und Gira HomeServer Client. Im Zusammenspiel mit dem Gira One Client wird ausschließlich die Temperaturmessung unterstützt. Hinweise: Lieferumfang: