Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Thermischer Stellantrieb 24 V Elektronik

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Thermischer Stellantrieb 24 V Elektronik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217900

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Heizkörperventil

  • Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337016731

Sonepar Artikelnummer

120374781

Hersteller Artikelnummer

217900

Hersteller Typ

217900

Hersteller Artikel Nr.:

217900

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Heizkörperventil

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

Nein

Funktion Master/Slave:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

Nein

Temperatur- und Hubanzeige:

Nein

Nennspannung:

24 V

Busspannungsversorgung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.133 kg

Thermischer Stellantrieb 24 V~. Merkmale: Thermischer Stellantrieb zur Betätigung von Heizungsventilen für eine Einzelraumregelung. Kompatibel zum Ventiladaptersystem und zur Anschlussleitung des Vorgängers. Zustandsanzeige geöffnet oder geschlossen. First-Open-Funktion für einfache Montage und Inbetriebnahme. Stromlos geschlossen. Hinweise: Lieferumfang: Ventiladapter VA 80 für folgende Eckventile im Lieferumfang enthalten. Heimeier, MNG (ab 1998), Oventrop M30x1,5 (ab 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (ab 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (ab 1999), IVAR, Strawa (ab 2003 neue Halterung), Taco (für Alpha-Antrieb ab 2005), Emmeti, Caleffi-Verteiler Serie 670, Bianchi 4-Wege-Ventil, Nereus Eckventil DN 10.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie