GIRA - TKS-Installationsprofil 2f Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 127500
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85177900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337275008
Sonepar Artikelnummer
120123753
Hersteller Artikelnummer
127500
Hersteller Typ
127500
Hersteller Artikel Nr.:
127500
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.091 kg
TKS-Installationsprofil. Merkmale: Aluminiumbefestigungsprofil zur kundenindividuellen Integration von Unterputz-Komponenten des Gira Türkommunikationssystems in Briefkastenanlagen, Frontplatten oder Türseiteneinbauten von z. B. JU-Metallwaren, Normbau. Die Befestigung des Installationsprofils erfolgt über. Die Befestigung des Installationsprofils erfolgt über - Verschrauben durch die Frontplatte - Verschrauben auf Befestigungsbolzen - Befestigungsset für Installationsprofil. Verschrauben auf Befestigungsbolzen. Befestigungsset für Installationsprofil. Hinweise: Mithilfe dieses Profils können Türstationen, Ruftaster, Info-Module und Farbkameras ohne Abdeckrahmen flächenbündig integriert werden. Der Höhenausgleich stellt sicher, dass sich die Komponenten auch bei unterschiedlichen Materialstärken bündig einbauen lassen. Wanddicke der Frontplatte: 1,25 bis 4 mm. Lieferumfang:
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


