GIRA - TKS-IP-Datenschnittst. Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5500000
Funktion - wandeln
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337052685
Sonepar Artikelnummer
120555972
Hersteller Artikelnummer
5500000
Hersteller Typ
5500000
Hersteller Artikel Nr.:
5500000
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.099 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


