Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - TKS-IP-Gateway (2.Generation) 20 Liz. Türko

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - TKS-IP-Gateway (2.Generation) 20 Liz. Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262199

  • Funktion - verteilen

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Ausführung der Schnittstelle - LAN

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337125235

Sonepar Artikelnummer

121127076

Hersteller Artikelnummer

262199

Hersteller Typ

262199

Hersteller Artikel Nr.:

262199

Funktion:

verteilen

Installationstechnik:

Bus-System

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

6

Breite:

108 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

91 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.220 kg

TKS-IP-Gateway. Merkmale: TKS mobil. Einbindung mobiler Endgeräte mit Android- oder iOs-Betriebssystem ins Gira Türkommunikationssystem. ''Gira TKS mobil'' App zu finden im App Store für iOS und Android. Beim Zugriff von unterwegs wird die Kommunikation über das integrierte Secure-Data-Access-Protokoll verschlüsselt, welches auch beim Gira S1 zum Einsatz kommt. TKS-Communicator. Mit der Software ''TKS-Communicator'' können handelsübliche Computer sowie PC-basierte Bediengeräte über die Netzwerkanbindung als Wohnungsstation genutzt werden. Der TKS-Communicator bietet alle Funktionen einer Wohnungsstation Video, wie z. B. Gespräche annehmen, Licht schalten (in Verbindung mit einem Schaltaktor) oder Tür öffnen. Die Verbindung zum Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer über ein Plug-in ermöglicht die Darstellung im Gira Interface. Über Logikbausteine ist die Realisierung neuer Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. Zutrittskontrolle über die Gira Keyless In Produkte, möglich. Inbetriebnahme. Der Inbetriebnahme-Computer muss über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome) verfügen. Hinweise: Folgende Lizenzmodelle stehen zur Verfügung: - 2621 97: 5 gleichzeitig aktive TKS-Communicator - 2621 98: 10 gleichzeitig aktive TKS-Communicator - 2621 99: 20 gleichzeitig aktive TKS-Communicator. Bei den Lizenzmodellen ist zu beachten, dass der TKS-Communicator auf beliebig vielen Endgeräten installiert werden darf. Die im Lizenzmodell angegebene Zahl gibt lediglich die Anzahl der gleichzeitig angemeldeten TKS-Communicatoren an. Zur Spannungsversorgung des TKS-IP-Gateways wird zusätzlich die Spannungsversorgung für Türkommunikation benötigt. Die Inbetriebnahme des TKS-IP-Gateways erfolgt per Web-Interface. Für die Inbetriebnahme über das Web-Interface muss der Inbetriebnahme-Computer über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) verfügen. Einbindung handelsüblicher externer IP-Kameras im H.264 Standard (alle Profile). Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie