Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - TKS-Schaltaktor REG Türko

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - TKS-Schaltaktor REG Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 128900

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337289005

Sonepar Artikelnummer

120113430

Hersteller Artikelnummer

128900

Hersteller Typ

128900

Hersteller Artikel Nr.:

128900

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.102 kg

TKS-Schaltaktor. Merkmale: Schaltaktor zum Schalten von Licht, Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren oder anderen Funktionen über den Gira Türkommunikationsbus. Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts 230 V / 10 A über den 2-Draht-Bus. Der Schaltaktor ist ansteuerbar über: die Tasten ''Tür'' und ''Licht'' an der Wohnungsstation, die Ruftaste an der Türstation, die Ruftaste an der Wohnungsstation. Der Schaltaktor lässt sich in fünf verschiedenen Betriebsarten betreiben: Schalten, Timer/s, Timer/min, Impuls und Türöffner. Impulsfunktion zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten. Binäreingang zum Schalten von Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster. Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 bis 10 s bzw. 1 bis 10 min. Hinweise: Der Schaltaktor ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen. Ist dies nicht möglich, handelsüblichen Aufputz-Verteiler verwenden. Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie