GIRA - TKS-Tasterschnittst. 2f Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121000
Funktion - erweitern
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Breite - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337210009
Sonepar Artikelnummer
120133293
Hersteller Artikelnummer
121000
Hersteller Typ
121000
Hersteller Artikel Nr.:
121000
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Breite:
28 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.013 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


