GIRA - TKS-UP-Schaltaktor Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121100
Funktion - schalten
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Breite - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337211006
Sonepar Artikelnummer
120022877
Hersteller Artikelnummer
121100
Hersteller Typ
121100
Hersteller Artikel Nr.:
121100
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Breite:
28 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.015 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


