Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Toolbox TKS-IP-Datenschnittst. Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Toolbox TKS-IP-Datenschnittst. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 559999

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85423190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337064183

Sonepar Artikelnummer

120578812

Hersteller Artikelnummer

559999

Hersteller Typ

559999

Hersteller Artikel Nr.:

559999

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

1.598 kg

Toolbox für TKS-IP-Datenschnittstelle. Merkmale: Werkzeug zur effizienten und komfortablen Inbetriebnahme von Türkommunikationssystemen. Zur Parametrierung von Gira Türkommunikationssystemen in Verbindung mit dem GPA (Gira Projekt Assistent). Der GPA steht kostenlos im Gira Downloadbereich zur Verfügung. Türkommunikationssysteme können außerhalb einer Baustelle, und sogar noch bevor die Artikel ausgeliefert sind, parametriert werden. Vor Ort erfolgt die Inbetriebnahme bequem und effizient durch Übertragung der Projektdaten in die Anlage per Netzwerkkabel. Die Inbetriebnahme-Box wird in einem handlichen, stabilen Koffer geliefert, der alle Anschlüsse bereithält und die TKS-IP-Datenschnittstelle mit Strom versorgt. Hinweise: Zur Parametrierung ist der Gira Projekt Assistent (GPA) erforderlich, dieser steht kostenlos im Gira Downloadbereich zur Verfügung. Lieferumfang: Die TKS-IP-Datenschnittstelle (Best.-Nr.: 5500 000), die Spannungsversorgung (Best.-Nr.: 5319 00) und Anschlussleitungen sind im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie