Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Trennrelais 2f REG Jalousie

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Trennrelais 2f REG Jalousie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 086100

  • Montageart - REG

  • Zentraleingang - Nein

  • Anzahl der anschließbaren Motoren - 2

  • Nebenstelleneingang - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337861003

Sonepar Artikelnummer

120040779

Hersteller Artikelnummer

086100

Hersteller Typ

086100

Hersteller Artikel Nr.:

086100

Montageart:

REG

Zentraleingang:

Nein

Anzahl der anschließbaren Motoren:

2

Nebenstelleneingang:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.094 kg

Trennrelais 2fach. Merkmale: Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben. Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt. Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter. Hinweise: Das Trennrelais REG wird auf einer Hutprofilschiene montiert. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie