GIRA - Trennrelais 2f UP Jalousie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038200
Montageart - Unterputz
Zentraleingang - Nein
Anzahl der anschließbaren Motoren - 2
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337382003
Sonepar Artikelnummer
120133199
Hersteller Artikelnummer
038200
Hersteller Typ
038200
Hersteller Artikel Nr.:
038200
Montageart:
Unterputz
Zentraleingang:
Nein
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Nennspannung:
230 V
Nebenstelleneingang:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.048 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


