GIRA - Türstation 1f UP Gira TX_44 (WG UP) F Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126065
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Modulare Bauweise - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337260653
Sonepar Artikelnummer
120113397
Hersteller Artikelnummer
126065
Hersteller Typ
126065
Hersteller Artikel Nr.:
126065
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
sonstige
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
100 °
Schutzart (IP):
IP44
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.187 kg


