Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Türstation Video AP 1f Türko Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Türstation Video AP 1f Türko Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 126967

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Modulare Bauweise - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337269670

Sonepar Artikelnummer

120113367

Hersteller Artikelnummer

126967

Hersteller Typ

126967

Hersteller Artikel Nr.:

126967

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Modulare Bauweise:

Ja

Farbe:

anthrazit

Betriebsart:

Drucktaster

Mit Infoschild:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Mit digitalem Türcode:

Nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Mit Kamera:

Ja

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Öffnungswinkel Kamera:

100 °

Schutzart (IP):

IP44

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.460 kg

Türstation Video AP 1fach Anthrazit. Merkmale: Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44. Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil. Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche. Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund. Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. Wetterfester Lautsprecher. Hochwertiges Elektretmikrofon. Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). Quittungston bei Ruftastenbetätigung. Sprechlautstärke einstellbar. Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. Türstation mit Farbkamera, Türlautsprecher und Ruftaster. Automatische Tag- bzw. Nachtumschaltung: Die Kamera schaltet ab einer definierten Umgebungshelligkeit von Tagbetrieb (Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarz-Weiß-Darstellung) und umgekehrt. Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit im Nachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen erreicht. Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel. Automatische Gegenlichtkompensation. Automatischer Weißabgleich. Automatische Verstärkungsregelung (AGC). Integrierte Kameraheizung mit Temperaturerfassung. Spritzwasserdichte Abdeckung. Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar. Hinweise: Lieferumfang: