GIRA - Umlenkrollen MiVa-Set 834 Rufsystem 834

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 291700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Umlenkrolle
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Länge - 20 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337077916
Sonepar Artikelnummer
120424619
Hersteller Artikelnummer
291700
Hersteller Typ
291700
Hersteller Artikel Nr.:
291700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Umlenkrolle
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Länge:
20 m
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.105 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


